Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA - 647530 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA - 647530 - Größe: 42 - Ansicht rechts
Albatros JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA - 647530 - Größe: 42 - Ansicht rechts
Albatros JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA - 647530 - Größe: 42 - Ansicht Kombiniert
ESD
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     8774-647530241000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647530241000042
EAN/GTIN:
     4051428088725
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA - 647530241000042

Die neuen, ultraleichten AER55 Modelle aus der dual.IMPULSE Linie sind durch ihr innovatives Obermaterial auffallend sportiv. Die angesagten Farbkombinationen, sowie der AER55 Schriftzug auf der Schuhinnenseite bilden weitere moderne Designelemente. Die JETSTREAM Sicherheitssandale rundet die Neuheiten der bekannten Sicherheitsschuhlinie ab. Wie gewohnt kommen auch die neuen Modelle mit zweifach geschäumter IMPULSE.FOAM Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55% für ein ermüdungsfreies Arbeiten und ultimativen Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
ISO:
EN ISO 20347:2012
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, s1 sandale größe 42, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Albatros, Sicherheitshalbschuh, JETSTREAM IMPULSE LOW, S1, ESD, SRA, Größe: 42, schwarz-blau, EN ISO 20347:2012
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,06*
€ 70,21*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 60,14*
€ 70,22*
Lager 8774
20
€ 7,50*
ab € 60,01*
€ 70,24*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 70,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 71,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,22*
€ 76,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.