Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     8774-647660300000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647660300000041
EAN/GTIN:
     4051428102216
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UNLEASH THE POWER

Sportliche Sicherheits-Sneaker neu interpretiert. Die Kombination aus athletischem Design und neuesten leistungsorientierten Features lässt die ALBATROS WORKLETICS an allen Fronten punkten. Die Hightech-Zwischensohle mit PWR BEADS® ermöglicht eine erstklassige Energierückgabe von 58% und sorgt für hervorragende Dämpfung, die Gummilaufsohlen für Langlebigkeit und Traktion und leichte Materialien für maximale Atmungsaktivität. Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und spür die Energie.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39 - 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,69*
€ 79,31*
Lager 8774
14
€ 7,50*
ab € 67,78*
€ 82,02*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 83,20*
9 Tage
14
€ 5,99*
ab € 67,78*
€ 83,86*
€ 4,00*
ab € 72,87*
€ 89,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,95*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.