Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42 - Ansicht rechts
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42 - Ansicht rechts
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42 - Ansicht links
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42 - Ansicht hinten
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 42 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     8774-648710210000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648710210000042
EAN/GTIN:
     4051428095921
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe kombiniert mit Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 41,41*
€ 41,76*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 37,78*
€ 48,48*
1
€ 4,90*
ab € 37,05*
€ 48,96*
Lager 8774
20
1
€ 7,50*
ab € 39,70*
€ 50,39*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 39,42*
€ 50,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 19,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,98*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.