Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, blau
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, blau
Karteikästen
Karteikästen
Artikel-Nr.:
     879-L2910605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L2910605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 10 Schubladen à H 51 mm, blau

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 10 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: blau
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 10 Schubladen à H 51 mm, blau
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
reinweiß
Gesamthöhe:
159 mm
Gesamtbreite:
217 mm
Gesamttiefe:
403 mm
Schubladen:
1 Stück
Format:
DIN A6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 164,45*
Lager 879
2
Frei Haus
ab € 118,156*
€ 165,055*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,56*
€ 172,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 190,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,38*
€ 195,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,055*
€ 196,415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,425*
€ 190,906
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,326*
€ 180,078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,476*
€ 171,926
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,616*
€ 164,953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,196*
€ 157,313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,156*
€ 140,606
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.