Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD1410PW633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410PW633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN642 nussbaum/sunflower
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,23*
€ 523,61*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,44*
€ 603,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,37*
€ 622,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,38*
€ 625,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,64*
€ 703,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,61*
€ 623,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,24*
€ 607,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,72*
€ 537,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,47*
€ 530,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.