Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Olivgrün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Olivgrün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Olivgrün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146001623
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146001623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN641 nussbaum/zinkgelb
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,954*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,409*
€ 578,827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,749*
€ 556,621
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,202*
€ 479,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,192*
€ 475,038
pro Stück
ab 6 Stück
€ 383,004*
€ 455,775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,544*
€ 432,617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,954*
€ 393,835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.