Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD14610001641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14610001641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN604 nussbaum/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,547*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,798*
€ 556,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,928*
€ 543,744
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,421*
€ 472,931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,301*
€ 468,028
pro Stück
ab 6 Stück
€ 377,367*
€ 449,067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,077*
€ 440,392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,547*
€ 385,021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.