Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD14610018355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14610018355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001623 weiß/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,69*
€ 424,17*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,36*
€ 488,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,43*
€ 506,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,45*
€ 508,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,51*
€ 567,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.