Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD14610018601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14610018601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW670 plywood/kardinalrot
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,95*
€ 480,445*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,23*
€ 554,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,38*
€ 575,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,20*
€ 577,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,54*
€ 646,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,445*
€ 571,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,605*
€ 558,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,461*
€ 486,069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,211*
€ 478,631
pro Stück
ab 6 Stück
€ 385,91*
€ 459,233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,48*
€ 449,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,95*
€ 403,351
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.