Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD14610018603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14610018603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW696 plywood/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,147*
€ 461,518*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,92*
€ 528,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,85*
€ 549,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,77*
€ 551,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,14*
€ 619,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,518*
€ 549,206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,588*
€ 535,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,041*
€ 465,339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,431*
€ 457,473
pro Stück
ab 6 Stück
€ 368,847*
€ 438,928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,197*
€ 429,824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,147*
€ 388,115
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.