Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD14610018604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14610018604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW601 plywood/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,677*
€ 465,948*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,76*
€ 534,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,55*
€ 554,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,64*
€ 557,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,94*
€ 625,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,948*
€ 554,478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,018*
€ 540,281
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,901*
€ 469,932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,281*
€ 462,054
pro Stück
ab 6 Stück
€ 372,547*
€ 443,331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,847*
€ 435,358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,677*
€ 385,176
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.