Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD1468018604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468018604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW601 plywood/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,466*
€ 474,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,17*
€ 546,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,33*
€ 567,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,21*
€ 569,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,48*
€ 638,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,52*
€ 564,679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,30*
€ 551,327
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,173*
€ 476,206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,033*
€ 468,899
pro Stück
ab 6 Stück
€ 378,046*
€ 449,875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,336*
€ 441,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,466*
€ 396,825
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.