Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD1468018605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468018605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW603 plywood/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,026*
€ 478,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,29*
€ 548,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,83*
€ 569,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,03*
€ 571,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,58*
€ 642,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,07*
€ 568,903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,85*
€ 555,552
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,243*
€ 479,859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,093*
€ 472,541
pro Stück
ab 6 Stück
€ 380,986*
€ 453,373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,886*
€ 444,924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,026*
€ 393,921
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.