Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD1468018642
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468018642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW620 plywood/pastellpink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,342*
€ 492,406*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,55*
€ 569,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,38*
€ 587,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,68*
€ 590,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,08*
€ 663,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,406*
€ 585,963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,756*
€ 573,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,106*
€ 495,166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,206*
€ 488,145
pro Stück
ab 6 Stück
€ 393,582*
€ 468,363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,612*
€ 460,068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,342*
€ 413,337
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.