Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD1468NW355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468NW355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018623 natürliche Eiche/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,11*
€ 438,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,33*
€ 498,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,44*
€ 517,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,99*
€ 519,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,08*
€ 585,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,45*
€ 521,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,30*
€ 506,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,35*
€ 437,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 345,14*
€ 410,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.