Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD1468PW603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468PW603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018696 natürliche Eiche/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,621*
€ 575,298*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,92*
€ 656,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,38*
€ 679,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,88*
€ 682,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,50*
€ 767,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,298*
€ 684,605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,878*
€ 663,875
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,199*
€ 584,527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,619*
€ 568,367
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,251*
€ 545,319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,661*
€ 527,957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,621*
€ 493,399
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.