Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD1468PW605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468PW605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018603 natürliche Eiche/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,691*
€ 574,678*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,36*
€ 655,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,69*
€ 678,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,03*
€ 681,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,17*
€ 766,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,678*
€ 683,867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,258*
€ 663,137
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,649*
€ 583,872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,429*
€ 576,471
pro Stück
ab 6 Stück
€ 464,781*
€ 553,089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,361*
€ 540,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,691*
€ 493,482
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.