Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146H001603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146H001603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
W642 plywood/anthrazitgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,963*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,562*
€ 460,009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,142*
€ 441,659
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,824*
€ 353,221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,874*
€ 347,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 279,743*
€ 332,894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,683*
€ 330,443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,963*
€ 285,556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.