Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146H018603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146H018603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018645 natürliche Eiche/lichtgrau
Gesamthöhe:
752 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,943*
€ 379,032*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,69*
€ 436,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,56*
€ 453,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,00*
€ 455,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,83*
€ 511,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,032*
€ 451,048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,072*
€ 440,386
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,964*
€ 352,197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,994*
€ 341,523
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,053*
€ 327,313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,963*
€ 321,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,943*
€ 285,532
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.