Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Pastellpink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Pastellpink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Pastellpink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146H018620
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146H018620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018623 natürliche Eiche/olivgrün
Gesamthöhe:
752 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,974*
€ 391,559*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,46*
€ 450,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,47*
€ 465,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,80*
€ 467,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,99*
€ 522,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,559*
€ 465,955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,329*
€ 453,782
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,632*
€ 362,512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,022*
€ 353,456
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,974*
€ 339,119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,294*
€ 337,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,974*
€ 298,659
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.