Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146HNW355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146HNW355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018623 natürliche Eiche/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,68*
€ 344,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,28*
€ 393,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,49*
€ 408,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,10*
€ 410,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,44*
€ 462,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,25*
€ 400,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.