Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146HNW604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146HNW604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001601 weiß/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,643*
€ 377,252*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,52*
€ 433,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,20*
€ 448,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,61*
€ 450,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,82*
€ 501,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,252*
€ 448,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,872*
€ 435,388
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,604*
€ 348,199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,774*
€ 338,881
pro Stück
ab 6 Stück
€ 272,933*
€ 324,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,823*
€ 323,469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,643*
€ 285,175
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.