Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146NW670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146NW670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001639 weiß/oxfordblau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,02*
€ 418,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,96*
€ 476,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,36*
€ 492,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 495,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,82*
€ 559,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.