Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD146PW603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146PW603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018696 natürliche Eiche/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,649*
€ 559,604*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,87*
€ 642,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,53*
€ 662,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,20*
€ 665,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,78*
€ 748,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,604*
€ 665,929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,624*
€ 645,723
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,33*
€ 568,023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,72*
€ 561,347
pro Stück
ab 6 Stück
€ 452,599*
€ 538,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,769*
€ 528,085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,649*
€ 474,392
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.