Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD148018604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148018604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW601 plywood/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,74*
€ 512,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,95*
€ 561,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,41*
€ 582,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,78*
€ 585,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,36*
€ 654,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,36*
€ 609,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,84*
€ 594,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.