Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-MD148018639 Herst.-Nr.: MD148018639 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | PW355 plywood/silber | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,06* | € 473,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,40* | € 514,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,49* | € 534,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,24* | € 537,40* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,90* | € 604,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|