Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD148018670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148018670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW639 plywood/oxfordblau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,24*
€ 472,60*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,13*
€ 513,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,71*
€ 533,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,66*
€ 535,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,01*
€ 602,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,81*
€ 519,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,16*
€ 509,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.