Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     879-MD148NW641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148NW641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001604 weiß/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,54*
€ 511,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,76*
€ 558,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,75*
€ 579,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,39*
€ 582,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,08*
€ 653,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,03*
€ 562,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,87*
€ 553,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,36*
€ 478,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.