Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     879-NWA59M7SSS634
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SSS634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe anthrazitgrau

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus.

Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Universalschubladen öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV zertifiziert.

  • Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: anthrazitgrau
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Doppelauszugssperre
  • Materialablage

Lieferumfang

  • 1 Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe anthrazitgrau

 

 

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
anthrazitgrau
Gesamthöhe:
495 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Container
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
2
Frei Haus
ab € 128,69*
€ 172,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,07*
€ 181,13*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,28*
€ 190,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 144,92*
€ 192,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 193,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.