Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-SK4249LTH49 Herst.-Nr.: SK4249LTH49 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | PW355 plywood/silber | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,91* | € 129,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 107,07* | € 135,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,22* | € 150,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 122,81* | € 154,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,72* | € 155,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|