Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH63 harmony


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH63 harmony
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH63 harmony
Artikel-Nr.:
     879-SK4249LTH63
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4249LTH63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Gesäßkissen
Sitzkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN355 nussbaum/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: caddy (büro)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 129,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,12*
€ 136,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 150,71*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,70*
€ 155,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 155,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.