Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-SK4249YB107 Herst.-Nr.: SK4249YB107 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings. Weitere Informationen: | | Garantie: | 2 | Farbe: | Camira Blazer Lite | Gesamthöhe: | 650 mm | Gesamtbreite: | 1800 mm | Gesamttiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,41* | € 96,73* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 79,12* | € 101,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,49* | € 114,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 90,47* | € 115,63* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,86* | € 116,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|