Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB165 adobo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB165 adobo
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB165 adobo
Artikel-Nr.:
     879-SK4249YB165
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4249YB165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Gesäßkissen
Sitzkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
Dekor G grau | Gestell 334 anthrazitgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 96,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 79,15*
€ 100,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 113,66*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,49*
€ 114,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 115,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.