Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB168 tortuga


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB168 tortuga
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB168 tortuga
Artikel-Nr.:
     879-SK4249YB168
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4249YB168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Gesäßkissen
Sitzkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
Dekor G grau | Gestell 334 anthrazitgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: caddy (büro)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 96,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 79,15*
€ 101,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 114,59*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,49*
€ 115,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 116,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.