Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB093 aruba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB093 aruba
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB093 aruba
Artikel-Nr.:
     879-SK4256YB093
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256YB093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
696 verkehrsweiß
Gesamthöhe:
109 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamttiefe:
235 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 53,32*
€ 80,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,55*
€ 84,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 94,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,28*
€ 95,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 96,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.