Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH40 haven


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH40 haven
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH40 haven
Artikel-Nr.:
     879-SK4277LTH40
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277LTH40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN645 nussbaum/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 130,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,39*
€ 137,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 151,69*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,02*
€ 155,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,28*
€ 156,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.