Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH44 mood


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH44 mood
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH44 mood
Artikel-Nr.:
     879-SK4277LTH44
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277LTH44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN603 nussbaum/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 131,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,60*
€ 137,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,01*
€ 152,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,75*
€ 156,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,11*
€ 157,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.