Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH63 harmony


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH63 harmony
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH63 harmony
Artikel-Nr.:
     879-SK4277LTH63
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277LTH63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
18620 natürliche Eiche/pastellpink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 130,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,43*
€ 136,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 151,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,32*
€ 155,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 156,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.