Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB038 tequila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB038 tequila
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB038 tequila
Artikel-Nr.:
     879-SK4277YB038
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277YB038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
625 reinweiß
Gesamthöhe:
206 mm
Gesamtbreite:
270 mm
Gesamttiefe:
403 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 93,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,82*
€ 97,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 110,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,18*
€ 111,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,57*
€ 111,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.