Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB047 windjammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB047 windjammer
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB047 windjammer
Artikel-Nr.:
     879-SK4277YB047
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277YB047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
625 reinweiß
Gesamthöhe:
206 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamttiefe:
403 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 92,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,79*
€ 96,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 109,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,46*
€ 110,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.