Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB157 marianna


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB157 marianna
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB157 marianna
Artikel-Nr.:
     879-SK4277YB157
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277YB157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
3
Farbe:
TN9808 schwarz
Gesamthöhe:
400 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
250 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 93,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,87*
€ 97,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 109,85*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,23*
€ 111,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 111,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.