Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB301 campeche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB301 campeche
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB301 campeche
Artikel-Nr.:
     879-SK4277YB301
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277YB301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
3
Farbe:
PXS001 weiß
Gesamthöhe:
700 mm
Gesamtbreite:
630 mm
Gesamttiefe:
610 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 92,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,75*
€ 97,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 109,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,15*
€ 110,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 111,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.