Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB302 sandstorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB302 sandstorm
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB302 sandstorm
Artikel-Nr.:
     879-SK4277YB302
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277YB302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
Schale Buche | Gestell aluminium
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
522 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 92,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,81*
€ 97,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 109,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,17*
€ 110,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 111,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.