Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAV70 SOT23 SMT SCHALTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lbav70lt1g_lrc.pdf
lbav70lt1g_lrc.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000154
Hersteller:
     LRC
Herst.-Nr.:
     BAV70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
  • Technologie: SCHALTDIODE
  • Sperrspannung: 70 V
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Stoßstrom: 500 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 300 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SCHALTDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: BAW56, BAV99, BAV70LT1G, BAV70, 215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00828*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03797*
€ 0,04518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01671*
€ 0,01988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01458*
€ 0,01735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01271*
€ 0,01512
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01037*
€ 0,01234
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00828*
€ 0,00985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.