| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0100000256 Herst.-Nr.: BAS21 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: SCHALTDIODE
- Sperrspannung: 250 V
- Rückwärts-Spitzensperrspannung: 250 V
- Mittelwert Durchlassstrom: 400 mA
- Ausgangsstrom: 200 mA
- Stoßstrom-Grenzwert: 625 mA
- Verlustleistung: 225 mW
- Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
- Markierung: JS
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | SOT23 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SCHALTDIODE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 3000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BAS21, 215, BAS21LT1G |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |