Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT54 SOT23 SMT SCHOTTKY DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bat54_a_c_s_hottech.pdf
bat54_a_c_s_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0500307054
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
  • Technologie: SCHOTTKY DIODE
  • per. Spitzensperrspannung: 30 V
  • Sperrspannung: 30 V
  • Dauerstrom: 200 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SCHOTTKY DIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00923*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04639*
€ 0,0552
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01887*
€ 0,02246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01625*
€ 0,01934
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01296*
€ 0,01542
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00923*
€ 0,01098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.