Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT54C SOT23 SMT SCHOTTKY DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bat54_a_c_s_hottech.pdf
bat54_a_c_s_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-050030705403
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT54C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
  • Technologie: SCHOTTKY DIODE
  • per. Spitzensperrspannung: 30 V
  • Sperrspannung: 30 V
  • Dauerstrom: 200 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SCHOTTKY DIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00972*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04647*
€ 0,0553
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,02014*
€ 0,02397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01729*
€ 0,02058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01578*
€ 0,01878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01428*
€ 0,01699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01224*
€ 0,01457
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.