Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAW76 DO-35_GLASS THT SCHALTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
baw76_vishay.pdf
baw76_vishay.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0500376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAW76
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
  • Technologie: SCHALTDIODE
  • Rückwärts-Spitzensperrspannung: 75 V
  • Sperrspannung: 50 V
  • Durchlassspannung: 1000 mV
  • Stoßstrom-Grenzwert: 2000 mA
  • Durchlassstrom: 300 mA
  • Sperrstrom: 100 nA
  • Kapazität: 1,7 pF
  • Verlustleistung @ Tamb = 25 °C: 440 mW
  • Betriebstemperatur: -65 - 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-35_GLASS
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SCHALTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
10000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.