| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0501876 Herst.-Nr.: BYW56 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: SINTERGLASDIODE
- Rückwärts-Spitzensperrspannung: 1000 V
- Sperrspannung: 1000 V
- Durchlassspannung: 0,9 V
- Stoßstrom-Grenzwert: 50 A
- Mittelwert Durchlassstrom: 2 A
- Sperrstrom: 0,1 µA
- Kapazität: 18 pF
- pulsierende Spitzenverlustleistung @ Tj = 175 °C: 1000 W
- Betriebstemperatur: -55 - 175 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | SOD57 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SINTERGLASDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 5000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8802 | | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,23* | € 0,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,81* | € 5,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8802 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8802 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8802 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | ![](/p.gif) | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|