| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0502104 Herst.-Nr.: P600G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: 6A GLEICHRICHTERDIODE
- Herstellermarkierung: 6A4
- Rückwärts-Sperrspannung: 400 V
- Gleichspannung in Sperrrichtung: 400 V
- RMS-Spannung: 280 V
- mittl. Durchlassstrom: 6 A
- Stoßstrom: 400 A
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | R6 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | 6A GLEICHRICHTERDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6A4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |